※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリートエルボ(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57234056 品番 TSL-15A
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)常温1 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番819-1429 材質ステンレス304(SCS13A) 形状ストリートエルボ 質量(g)93 使用温度範囲(℃)-20〜220 寸法L(mm)27 寸法H(mm)41 最高許容圧力(MPa)常温1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57234065
2023-01-01
用途:
温水器配管工事
農・林・水産業

トラスコ製品を常日頃信頼して購入しておりましたので、今回購入しました。購入品の仕上げが、今まで見た事の無いご粗末さでした。仕上げが悪く、バリだらけで3回程取り付け修正しましたが、漏水が止まらなかったので、地元会社の製品を購入して、取り付け直しました。

対象商品:
57234047
2021-03-10
用途:
旧車の配管
製造業

軽量でコンパクトな設計です。形状も角が取れた柔らく丸めた感じで可愛いですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする