※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チーズ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57234135 品番 TTL-6A
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 最高使用圧力(MPa)常温1 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番819-1432 材質ステンレス304(SCS13A) 形状チーズ 質量(g)43 使用温度範囲(℃)-20〜220 寸法L(mm)18 寸法H(mm)18 寸法M(mm)18 最高許容圧力(MPa)常温1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする