TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手
TRUSCOの ステンレス製ねじ込み継手
四角プラグ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57234205
品番
TP-10A
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
常温1
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
819-1460
材質
ステンレス304(SCS13A)
形状
四角プラグ
質量(g)
27
使用温度範囲(℃)
-20〜220
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
20
最高許容圧力(MPa)
常温1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材