※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーソケット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57234363 品番 TTS-8A
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 最高使用圧力(MPa)常温1 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番819-1450 材質ステンレス304 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-20〜220 寸法L(mm)29 寸法D(mm)19 最高許容圧力(MPa)常温1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする