※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオン(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57234573 品番 TU-25A
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)常温1 形状ユニオン 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番819-1524 材質ステンレス(SCS13A) 質量(g)318 流体水・油・ガス 使用温度範囲(℃)-20〜220 寸法L(mm)49.5 ねじの種類Rc 寸法D(mm)39 最高許容圧力(MPa)常温1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする