※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両長ニップル(ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57234625 品番 TNL-10AX150L
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 寸法L(mm)150 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番819-1498 材質ステンレス304 形状両長ニップル 質量(g)107 使用温度範囲(℃)-20〜220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする