※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの U字金具
SGP管用Uボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57235036
品番
TSGP2-BT65A
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
U字金具の代表的な製品です。
配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。
材質
スチール(SWCH)
呼び径(A)
65
用途
SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。
トラスコ品番
819-9876
セット内容
3/8ナット 2個
質量(g)
114
呼び径(mm)
76.3
寸法H(mm)
107
寸法d(mm)
W3/8
呼び径(B)
2.5
寸法S(mm)
35
寸法E(mm)
8.3
寸法P(mm)
88
適合管外径(Φmm)
76.3