ノンセラクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57235212 品番 TACR-08100
参考基準価格(税別)¥105,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。

材質高純度ガラス繊維 トラスコ品番818-3805 質量(kg)15 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.8×1000×20 用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。セラミッククロスの代替品。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 保温材・防火布・耐熱材など。 仕様接着剤なし 使用温度範囲(℃)900 瞬間耐熱温度(℃)1300
注意
※製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする