※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 継手・パイプ
TRUSCOの 継手・パイプ関連商品
TRUSCOの 配管保温材
ノンセラクロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57235255
品番
TACT-08100
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
材質
高純度ガラス繊維、シリコン樹脂
用途
セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。
仕様
接着剤なし
トラスコ品番
818-3802
質量(kg)
1.7
使用温度範囲(℃)
900
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
0.8×100×20
瞬間耐熱温度(℃)
1300
注意
※製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。