※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TACT-16100 ノンセラクロス TRUSCO 57235273 TACT-16100 ノンセラクロス TRUSCO 57235273

ノンセラクロス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57235273 品番 TACT-16100
参考基準価格(税別)¥30,910 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。

材質高純度ガラス繊維、シリコン樹脂 用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。 仕様接着剤なし トラスコ品番818-3804 質量(kg)2.8 使用温度範囲(℃)900 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))1.6×100×20 瞬間耐熱温度(℃)1300
注意
※製品性質上、繊維のほつれが生じやすいのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする