※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

生体溶解性セラミッククロス(平織り)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 トラスコ品番818-7037 注文コード57235298 品番TSCBT2-100-30-A
参考基準価格(税別)¥46,330 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はトラスコ品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。
RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。
RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。
高温焼成熱処理済みのため、発煙が発生いたしません。ステンレス線補強のため強度が抜群です。
アスベストは一切含みません。
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入しステンレス線で補強された紡績ヤーンを原料とした紡織品です。
アスベストは一切含みません。

用途溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。溶接後の徐冷作業、焼鈍用に。 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。) トラスコ品番818-7037 質量(kg)3.18 使用温度範囲(℃)800 混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)80〜85、(有機繊維)15〜20 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))2×100×30 瞬間耐熱温度(℃)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする