生体溶解性セラミッククロス(平織り)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番818-7035 注文コード57235352 品番TSC-G2-R-A
参考基準価格(税別)¥272,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はトラスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。
RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。
ガラス繊維以上の耐熱性を有します。

混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65〜75、(有機繊維)15〜20、(ガラス繊維)5〜15 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))2×1000×30 使用温度範囲(℃)400 瞬間耐熱温度(℃)900 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。) 質量(kg)31.3 用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。 トラスコ品番818-7035
注意
※生体溶解性セラミック繊維自体は不燃性ですが、つなぎ材として有機繊維が入っている為、使用温度範囲は400℃までを推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする