TB-3H プロパンバーナー TRUSCO 57235377 TB-3H プロパンバーナー TRUSCO 57235377 TB-3H プロパンバーナー TRUSCO 57235377

プロパンバーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57235377 品番 TB-3H
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

プロパンバーナー用火口(部品)です。

トラスコ品番818-5112 材質ステンレス 長さ(mm)79 質量(g)79 外径(Φmm)(火口)25 火炎温度(℃)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする