※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー
TRUSCOの アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー用火口
プロパンバーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
818-5110
注文コード
57235413
品番
TB-S3H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,860
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
プロパンバーナー用火口(部品)です。
トラスコ品番
818-5110
材質
真ちゅう
長さ(mm)
170
質量(g)
200
外径(Φmm)
(火口)28
適合ナット
M20×P1(袋ナット)
火炎温度(℃)
1800