※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー
TRUSCOの アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)
TRUSCOの ガス トーチ/バーナー用火口
プロパンバーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57235422
品番
TB-SS1H
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
プロパンバーナー用火口(部品)です。
トラスコ品番
818-5111
材質
真ちゅう
長さ(mm)
150
質量(g)
140
外径(Φmm)
(火口)12
適合ナット
M20×P1(袋ナット)
火炎温度(℃)
1800