※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接面・遮光メガネ
TRUSCOの 溶接面
TRUSCOの 溶接面かぶり型
遮光二重防災面
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
818-5172
注文コード
57235447
品番
TBM-501W
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
種類
直かぶり
用途
遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。
トラスコ品番
818-5172
材質
(ヘッドギア)プラスチック
質量(g)
380
プレート寸法(mm)
(前プレート)25×97×140
遮光度
#9(面体#3/前プレート#7)、メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)、前プレート(小):遮光度#6〜#9(ANSI)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
210×145×75
材質(面体)
ポリカーボネート(PC)樹脂