TBM-600WK 遮光二重防災面 TRUSCO 57235465 TBM-600WK 遮光二重防災面 TRUSCO 57235465 TBM-600WK 遮光二重防災面 TRUSCO 57235465

遮光二重防災面

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番818-5174 注文コード57235465 品番TBM-600WK
参考基準価格(税別)¥12,140 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。
赤外線をカットする遮光防災面です。
ANSI Z87+適合品です。

種類ヘルメット取付 用途遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時)溶接・溶断作業。ガス切断作業。ろう付け作業。 トラスコ品番818-5174 材質(ヘッドギア)プラスチック 質量(g)320 プレート寸法(mm)(前プレート)25×97×140 遮光度面体#3/前プレート#6、メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)、前プレート(小):遮光度#6〜#9(ANSI) 寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75 材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする