※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接シート
TRUSCOの スパッタシート
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57235526
品番
SPS-1HN
参考基準価格(税別)
¥7,740
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
種別
1号
ハトメ数
なし
用途
溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
トラスコ品番
797-3608
材質
耐炎繊維織物、シリコン両面加工
幅(mm)
920
厚さ(mm)
約1
質量(kg)
0.71
長さ(m)
0.92