※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパッタシート デラックス(両面コーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57235562 品番SPS-RDX
参考基準価格(税別)¥191,920 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
耐火性・耐熱性に優れています。
屈曲・摩耗に優れています。
杉綾織で引張に優れています。
両面使用できます。
受けた火花をはじきます。

JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号 種別ロール 用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。 トラスコ品番824-6025 材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1 質量(kg)21.5 長さ(m)30 コーティング両面シリコン樹脂コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

「溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする