TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの ボンベカバー
ボンベカバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57235614
品番
GBC-S2M
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。
適合ボンベ
酸素瓶(2[[立米]])
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
797-3039
色
シルバーグレー
質量(g)
105
タイプ
標準タイプ
寸法(長さL×幅W)(mm)
900×290
注意
※「防炎」は「不燃」とは異なり「燃えにくい」性能を示す用語であり、繊維等が小さな火源に接しても容易に燃えあがらず、もし着火しても際限なく燃え広がらないことを意味しています。
※SBタイプは絶対に火花を当てないでください。