ストレート長柄千枚通し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57235675 品番TLS-233
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

柄が長く握りやすいため、力が入りやすいです。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。

全長(mm)233 用途書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。 トラスコ品番818-9515 質量(g)21 材質(柄部) 材質(針)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする