TRUSCO
TRUSCOの 大工道具
TRUSCOの 錐(キリ)/千枚通し
TRUSCOの 千枚通し
屋台針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57235684
品番
TYB-230
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
針部分が長く、狭い部分の作業に最適です。
全長(mm)
230
用途
書類やメモのとじ、紙や革の穴あけに。
トラスコ品番
818-9516
質量(g)
23
材質(柄部)
木
材質(針)
硬鋼線