※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの 万能用刷毛(多用途刷毛)
万能用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57235797
品番
TPB-360
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
日曜大工、工場関係、船舶などの一般用です。
材質(毛)
馬毛、豚毛
刷毛幅(mm)
15
玉厚(mm)
10
用途
油性用、万能刷毛。
トラスコ品番
818-8199
全長(mm)
210
質量(g)
10
種類
刷毛
毛丈(mm)
31
材質(柄部)
木
主な用途
油性用
毛色
黒色