スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57235815 品番 TWPR-13S-6
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。

毛丈(mm)13 トラスコ品番818-8084 サイズスモール 質量(g)22 種類ローラー 材質(ローラー部)ナイロン 芯径(mm)6 ローラーサイズ(mm)150 適合塗料防水塗料◎、高粘度塗料◎ 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)6 適合ハンドルTRF-S、TRF-L ローラー径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする