LED投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57235894 品番 RTL-505
参考基準価格(税別)¥38,880 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。
均一な配光で広範囲をムラなく照らします。
ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。

消費電力(W)50 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 特殊用途防噴流 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)4300 明るさ(Lm)4300 コード長さ(m)5 トラスコ品番790-2697 質量(kg)2.5 芯数2 用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。 仕様防雨プラグ付 電源(V)110 電圧(V)100/100 口金E39 角度(°)(照射)120 最大口開き(mm)90 消費電力1.35円/h 保護等級IP65 外径×長さL(Φ×mm)200×340 色温度(K)6500 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75 替球RTL-50W LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする