TRUSCO
TRUSCOの 作業灯
TRUSCOの 投光器
TRUSCOの クランプ式投光器
LED投光器用 50W LED球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
790-2701
注文コード
57235912
品番
RTL-50W
参考基準価格(税別)
¥34,650
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
明るさ(Lm)
4300
消費電力(W)
50
電球の種類
LED
仕様
防雨プラグ付
トラスコ品番
790-2701
適合機種
RTL-505、510、505EP、510EP
質量(kg)
0.85
電源(V)
110
口金
E39
消費電力
1.35円/h
全光束(Lm)
4300
外径×長さL(Φ×mm)
160×235
色温度(K)
6500
電源タイプ
電源コード式
LED寿命(時間)
40000