※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L44X-13 中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm TRUSCO 57237513 L44X-13 中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm TRUSCO 57237513

中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1215 奥行(mm)465 注文コード57237513 品番L44X-13
参考基準価格(税別)¥21,940 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は間口・奥行・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×465×1204 段数3 グレー トラスコ品番510-8110 質量(kg)20.3 高さ(mm)1204 奥行(mm)465 間口(mm)1215 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1204 有効間口(mm)1126 外寸法・奥行(mm)465 外寸法・間口(mm)1215 棚板内寸・間口(mm)1126
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする