TRUSCO
中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ2100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
間口(mm)
890
奥行(mm)
315
注文コード
57237583
品番
L73V-14
参考基準価格(税別)
¥19,450
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。
トラスコ品番
779-9845
質量(kg)
21.8
色
グレー
高さ(mm)
2104
奥行(mm)
315
間口(mm)
890
段数
4
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
50
外寸法・高さ(mm)
2104
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×315×2104
有効間口(mm)
801
外寸法・奥行(mm)
315
外寸法・間口(mm)
890
棚板内寸・間口(mm)
801
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません