FDR-B106 DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業 57237611 FDR-B106 DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業 57237611

DINレール FDRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57237611 品番 FDR-B106
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

ボックス内部に端子台やリレー・電源・モジュール等を取付るための35mmDINレールです。
ボックスの取付ボスのピッチをご確認の上、サイズをお選び下さい。
各メーカーのDINレール用タイプに対応可能です。

仕様対応ボスピッチ:90〜96 材質A6063S-T5 長さ(mm)106 シルバー 寸法a(mm)6.5 表面処理シルバーアルマイト 横(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする