HOS3-3 中空樹脂スペーサー HOSシリーズ タカチ電機工業 57237751 HOS3-3 中空樹脂スペーサー HOSシリーズ タカチ電機工業 57237751

中空樹脂スペーサー HOSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 57237751 品番 HOS3-3
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

中空樹脂スペーサーです。推奨締付トルク値は0.3N・m以下になります。

材質PA66 長さ(mm)【スペーサー】3 乳白色 質量(g)0.1 外径(mm)6.3 穴径(mm)3.5 ねじサイズM3 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする