曜日別特売
HRN-648 超音波式虫よけタグ 平野商会 57237839

HRN-648 超音波式虫よけタグ 平野商会 57237839
HRN-648 超音波式虫よけタグ 平野商会 57237839
HRN-648 超音波式虫よけタグ 平野商会 57237839
HRN-648 超音波式虫よけタグ 平野商会 57237839
HRN-648 超音波式虫よけタグ 平野商会 57237839
HRN-648 超音波式虫よけタグ 平野商会 57237839
HRN-648 超音波式虫よけタグ 平野商会 57237839
HRN-648 超音波式虫よけタグ 平野商会 57237839

超音波式虫よけタグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57237839品番HRN-648
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

化学薬品を使わず、超音波で虫を撃退する虫よけタグ。キーホルダータイプでリュックに付けたり、ベルトに付けたり手軽に使うことができます。
蚊をはじめとする羽虫などが嫌がる超音波の周波数を発し、虫を撃退。周波数は3段階調節ができ、屋内・屋外・就寝時などで使い分けが可能です。
USB充電式で約1.5時間の充電で最長約90時間の使用が可能。化学薬品を使用せず人体の影響を与えないので、お子様にも安心してお使いいただけます。

材質ABS質量(g)約10(本体)使用範囲10(m2)周波数青:62Hz、紫:34Hz・50Hz・154Hz、緑:18.8kHz~70kHz連続使用時間(時間)約90電池リチウムポリマー電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×1.4×5.5充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)90充電可能回数約300回
注意
※本製品は100%の効果を保証するものではありません。虫の種類や使用環境によっては効果が十分に発揮できない場合があります。
※本製品を使用中に発生した直接・関節の損害などの補償はいたしかねますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする