充電式 コードレスクリーナー サイクロン式 軽量 820g 掃除機

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57237900 品番ZSC-L45(W)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

充電式 軽量 コードレススティッククリーナー 掃除機
サイクロン式でしっかり吸い込む
使い分けできる2WAYノズル
紙パック不要で経済的
ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能

用途クリーナーとして。セカンド掃除機、車用などに。コードレスクリーナー コードレス掃除機 ハンディクリーナー 付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター 質量(g)スティッククリーナー時:820 、ハンディクリーナー時:600 コード長さ(m)約1.5 吸込仕事率(W)45 連続使用時間(分)(強)約10、(標準)約25 使用電池リチウムイオン電池 11.1V 2000mAh 運転音(dB)69 充電入力電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×10.1 、ハンディクリーナー時:7×7.7×46 充電時間(時間)約3 充電出力電源(V)DC13.5 650mA 集じん量(L)0.2
取扱説明書:(2.46MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする