※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リーダー
リーダーの 救急・救助用品
リーダーの 救急箱
ヒノキの救急箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57237997
品番
782633
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
国産ヒノキを使用、日本製の確かな品質
用途
救急箱
幅(mm)
300、トレー:98
L
サイズ
高さ(mm)
169、トレー:20
奥行(mm)
222、トレー:172
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません