シンリョウ
シンリョウの 調剤・与薬用品
シンリョウの 容器 薬局・調剤
シンリョウの 投薬瓶
無地投薬瓶 100mL 140本入
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(140本)
注文コード
57238076
品番
7030
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,771
販売価格(税別)
¥
3,428
バスケットに入れる
目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。
凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。
その他
【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。
※食洗器・電子レンジは使用できません。
※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。
※容器は横にしないでください。
※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。
材質
【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン
容量(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×36×104
耐熱温度(℃)
【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)
アズワン品番
68-5331-29