3/22より値下げ!現場を応援

7040 無地投薬瓶 150mL 100本入 シンリョウ 57238085 7040 無地投薬瓶 150mL 100本入 シンリョウ 57238085

無地投薬瓶 150mL 100本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード57238085 品番7040
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) 値下げ
3,698

目盛が凹凸タイプの投薬瓶です。
凹凸を使って、マジックで印を付けるなどの使い方もお勧めです。

その他
【煮沸消毒】形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。
※食洗器・電子レンジは使用できません。
※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。
※容器は横にしないでください。
※レッテルは別売無地投薬瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。
材質【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン 容量(mL)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38×126 耐熱温度(℃)【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます) アズワン品番68-5331-30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする