※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

44W-13 軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm TRUSCO 57238423 44W-13 軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm TRUSCO 57238423

軽量ボルト式開放棚 高さ1200mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1215 奥行(mm)615 注文コード57238423 品番44W-13
参考基準価格(税別)¥27,240 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は間口・奥行・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

4方からの出し入れがしやすく、棚板の上下面4面は振れ止め金具付で丈夫です。棚板はメーカー独自のW折り曲げ加工により強度が20%アップしています。(3V・3Xは除く)

トラスコ品番510-8276 質量(kg)23.7 奥行(mm)615 間口(mm)1215 段数3 グレー 高さ(mm)1204 材質(本体)スチール 耐荷重(kg/段)100 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 外寸法・高さ(mm)1204 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1215×615×1204 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)1126 棚板調整ピッチ(mm)50 外寸法・奥行(mm)615 外寸法・間口(mm)1215 棚板内寸・間口(mm)1126 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57238396
2020-02-10
用途:
一時製品保管用

ボルト締めで棚板固定されるため、強度も有り。そこそこの容量が使える為、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする