プラスチックエプロン ブルー 袖無し PEエプロン 1ケース 80枚×12箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12箱×80枚) 注文コード57238460 品番FV-EZ-00060
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,298
販売価格(税別)
12,998

薄くて動きやすい、袖なしの使い捨て防水エプロンで、ひざ下までカバーできるロングタイプで、丈が1230mmの特別仕様です。
防水性に優れたポリエチレン製で、血液、体液、水などは、通さないので、感染防御にも優れています。
背面首元の切れ込みに指を入れて引き裂くことで、脱衣が簡単に行えます。
腰紐で、ウエストの調整可能。
優れたバリア性:防水性の高いポリエチレン製の使い捨てガウンです。
水周り作業、医療、介護など、幅広い用途にてご使用いただくことが可能です。
取り出しやすいボックス使用です。ボックス前面・天面の2箇所に取り出し口があり、ミシン目から窓を開けると、一枚確実につまみ取れる仕様です。

その他【固定】首:ループ / 腰:縛り紐 材質ポリエチレン ブルー サイズフリー(着丈1230(±20)mm、身幅700(±20)mm) 種類ブルー/ピンク アズワン品番68-9653-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする