シンリョウ
シンリョウの 調剤・与薬用品
シンリョウの 容器 薬局・調剤
シンリョウの 投薬瓶
プリント目盛瓶 青目盛 500mL 40本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40本)
注文コード
57238539
品番
107080
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,596
販売価格(税別)
¥
4,178
バスケットに入れる
茶系の薬でもはっきり目盛が見えるプリント目盛瓶
独自の印刷技術により薬が見やすい目盛の印刷加工
特殊な加工により煮沸消毒しても。アルコールで拭いても印刷部分が落ちることがありません
その他
形状機能は維持しますが、寸法・容量は収縮します。キャップは外してください。
※食洗器・電子レンジは使用できません。
※冷蔵保管の際、衝撃が加わると割れる可能性があります。
※容器は横にしないでください。
※レッテルは別売プリントメモリ瓶は容量によって目盛りが異なります。必ずご確認ください。また、目盛は目安としてご使用ください。
材質
【本体】ポリプロピレン【キャップ】ポリエチレン
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×57×198
耐熱温度(℃)
【本体】100【キャップ】80(若干の影響は出ます)
アズワン品番
68-5331-19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000