曜日別特売
46V-23 軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm TRUSCO 57238712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

46V-23 軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm TRUSCO 57238712
46V-23 軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm TRUSCO 57238712

軽量ボルト式棚 背板・側板付 高さ1200mm

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット段数3注文コード57238712品番46V-23
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,320販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

塗装は環境に配慮した粉体塗装です。背板・側板付棚は物品の転落や混同を防止するのに役立ちます。間口890mmで高さ1204・1804mmサイズについては、両開扉を付けることが可能です。

トラスコ品番510-8811質量(kg)39.9グレー高さ(mm)1204奥行(mm)315間口(mm)1815段数3棚段数3棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1204外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1815×315×1204有効間口(mm)1726外寸法・奥行(mm)315外寸法・間口(mm)1815棚板内寸・間口(mm)1726
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41124797
2017-09-13
用途: 機械部品保管棚

丈夫で長持ちするので満足している。
ただ何回か購入しているが、納入時に必ず凹みや曲がりのキズがある。
運送業者の取り扱いだろうが、丁寧に扱うよう管理して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする