用途食材の殺菌消毒、調理器具・食器等の除菌洗浄、感染症対策、手すり・トイレなどの除菌と消臭
その他生成量:【塩1kg】約3.3トン(50ppm時)
セット内容本体×1台、混合器本体×1個、連結ホース(1.6m)×1セット、塩水タンク×1個、塩水ホース(1.7m)×1セット、蛇口取付アダプター×3種、クイックファスナー×2個、軽量カップ×1個、撹拌棒×1本、固定用木ネジ×4本、塩素試験紙×1個、ホースバンド×1本
質量(kg)2.7
電源(V)AC100 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【生成機】202×128×265
製造量(L/h)360(50ppm時)
アズワン品番69-3862-47
濃度(ppm)【塩素】50・100・200
繰り返し・詰め替え対応