フレキシブルトリコットニーパッド ブラックL

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57238995 品番#D-861
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

吸汗速乾性・高伸縮性のトリコット生地を使用。
パッドの表面は無数の切れ込みを入れることで動きにフィットし、裏面は凸凹構造で屈曲性が向上し、衝撃を分散する効果もあります。至高のフィット感で、動きをサポートします。
パッドの厚みは23mm。

用途ひざ 材質本体:ポリエステル・ポリウレタン パッドカバー:レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン ブラック サイズL 幅(cm)20 丈(cm)20 アズワン品番68-9810-63 ひざ頭周り(cm)36〜42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする