TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
TLA型ボルトレス軽中量棚 開放型 高さ2100mm 単体型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
890
奥行(mm)
450
段数
4
注文コード
57239008
品番
TLA73S-14
参考基準価格(税別)
¥28,170
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・段数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
耐荷重(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
890×450×2102
段数
4
色
ホワイト
トラスコ品番
783-1188
質量(kg)
28
高さ(mm)
2102
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
間口(mm)
890
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
30
外寸法・高さ(mm)
2102
総耐荷重(kg)
1000
有効間口(mm)
820
棚板調整ピッチ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
450
外寸法・間口(mm)
890
棚板内寸・間口(mm)
820
均等耐荷重(kg/段)
150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700