#D-861 フレキシブルトリコットニーパッド ブラックS D&M 57239020

#D-861 フレキシブルトリコットニーパッド ブラックS D&M 57239020
#D-861 フレキシブルトリコットニーパッド ブラックS D&M 57239020

フレキシブルトリコットニーパッド ブラックS

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード57239020品番#D-861
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

吸汗速乾性・高伸縮性のトリコット生地を使用。
パッドの表面は無数の切れ込みを入れることで動きにフィットし、裏面は凸凹構造で屈曲性が向上し、衝撃を分散する効果もあります。至高のフィット感で、動きをサポートします。
パッドの厚みは23mm。

用途
ひざ
材質本体:ポリエステル・ポリウレタン パッドカバー:レーヨン・ポリエステル・ポリウレタンブラックサイズS幅(cm)20丈(cm)20アズワン品番68-9810-61ひざ頭周り(cm)28~34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする