※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5-4363 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57239385 M1.5-4363 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 57239385

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)903 奥行(mm)604 段数3 注文コード57239385 品番M1.5-4363
参考基準価格(税別)¥24,470 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は間口・奥行・段数など36種類から選べます 他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)903×604×1206 段数3 グレー トラスコ品番510-9167 質量(kg)23.9 高さ(mm)1206 タイプ単体型 奥行(mm)604 間口(mm)903 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)1206 有効間口(mm)816 外寸法・奥行(mm)604 外寸法・間口(mm)903 棚板内寸・間口(mm)816
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57239568
2019-10-22
用途:
工具の整理
サービス業

ボルトレスで組立が容易です。耐荷重、剛性も不満なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする