※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1200mm 単体型
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
1203
奥行(mm)
304
段数
3
注文コード
57239403
品番
M1.5-4433
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,520
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・段数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1203×304×1206
段数
3
色
グレー
トラスコ品番
511-4446
質量(kg)
22.2
高さ(mm)
1206
タイプ
単体型
奥行(mm)
304
間口(mm)
1203
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
組立時間
(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)
1206
有効間口(mm)
1116
外寸法・奥行(mm)
304
外寸法・間口(mm)
1203
棚板内寸・間口(mm)
1116
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません