※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
リスの 掃除用具
リスの バケツ
ベルクシリーズ バケツ(本体)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
22
注文コード
57239598
品番
22SB ブルー
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
容量(L)
22
直径×高さ(mm)
350×338
繰り返し・詰め替え
対応