※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1.5-5433B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 57239656 M1.5-5433B 軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型 TRUSCO 57239656

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ1500mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)1160 奥行(mm)304 注文コード57239656 品番M1.5-5433B
参考基準価格(税別)¥20,120 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は間口・奥行など36種類から選べます 他の種類を見る
グレー 棚段数(段)3 間口(mm)1160 奥行(mm)304 高さ(mm)1506 棚板内寸・間口(mm)1116 質量(kg)20.1 トラスコ品番780-0088 材質(本体)スチール タイプ連結型 耐荷重(kg/段)150 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 組立時間(目安)2人30分 外寸法・高さ(mm)1506 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×304×1506 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)1116 外寸法・奥行(mm)304 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)1160 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする