オーエ
オーエの 掃除用具
オーエの ブラシ
オーエの トイレブラシ
セリウム トイレブラシ(ケース付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57239826
品番
-
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
【柄】ポリプロピレン【頭】ナイロン・ポリエステル不織布(研磨微粒子入)【ケース】ポリプロピレン
寸法(mm)
95×112×H420
繰り返し・詰め替え
対応