Active2 (Square)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57240228 品番SP170075-C01
参考基準価格(税別)¥21,728 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

「見た目で選ばれる、洗練されたスマートさ。」
「本物の質感、手元に宿る格別の存在感。」
2,000nitで非常に視認性の高いAMOLEDディスプレイを採用し、オフラインマップとナビゲーション機能で、あなたのアクティブなライフスタイルをサポートします。
それだけではなく、AI音声操作システムや精度の高い健康モニタリング用のセンサーを搭載し、10日間のロングバッテリーで日常的なデータをトラッキング。
また、サファイアグラスとレザーベルトが比類のない上品さを醸し出します。

仕様●PPI:341●バンド:クラシックピンバックル セット内容時計本体(純正バンド含む)、専用充電ベース(ケーブルなし)、取扱説明書 材質ディスプレイ:HD AMOLED 寸法(mm)約43.32×36.9×9.0(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約11 ブラック 質量(g)42 ベルト長さ(mm)150〜210 接続Bluetooth 5.2 BLE センサー健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、温度センサー、環境光センサー、地磁気センサー、気圧高度計)、測位システム(円偏波GPSアンテナ 5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター) バンド幅(mm)20 機能スポーツ機能、ヘルス機能 充電時間約2時間 ディスプレイ1.75インチ 解像度390×450 材質(ボディ)フレーム:ステンレススチール、ケース:繊維強化樹脂 バッテリー容量(mAh)260 充電方式マグネット式充電 防水性有/5ATM(ISO 22810:2010規格に準ずる・レポート番号:SHES250300481871) 搭載OSZepp OS 5 材質(バンド)レザー アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応 バッテリー寿命10日 タッチスクリーンサファイアガラス デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
北海道地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする