Bip6 レッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57240280 品番SP170074-C03
参考基準価格(税別)¥13,455 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【Zepp Flow(GPT4oを統合した世界初音声操作システム)搭載】
【1.97インチ AMOLED 2,000nit のディスプレイ】
【Bio Tracker (TM) 6.0 PPG バイオセンサー (5PD+2LED) 搭載で高度な心拍数モニタリングが可能】
【AI駆動型フィットネスプログラムとオフラインマップとナビゲーション】
【14日間のロングバッテリー寿命と耐久性の向上】
【包括的な健康と睡眠の追跡で心身の回復度(レディネス)を数値化】
【5衛星測位のGPS内蔵で信頼性の高い測位計測が可能】
【iPhone/Android に対応】
【着信通知 / LINE通知への返信※Androidのみ】

センサー
健康(バイオトラッカー(TM)PPG)、運動(加速度センサー、ジャイロスコープ、環境光センサー、地磁気センサー)、測位システム(円偏波GPSアンテナ
5衛星測位(GPS、GLONASS、Galileo、BDS、QZSS))、モーター(ローターモーター)
仕様●PPI:302●バンド:クラシックピンバックル セット内容スマートウォッチ (純正バンド含む)、専用充電器(ケーブルなし)、取扱説明書 材質ディスプレイ:HD AMOLED 寸法(mm)約46.3×40.2×10.45(心拍ベース除く)(心拍ベース含むと約12.05) レッド 質量(g)43 ベルト長さ(mm)130〜195 接続Bluetooth 5.2 BLE バンド幅(mm)22 機能スポーツ機能、ヘルス機能 充電時間約2時間 ディスプレイ1.97インチ 解像度390×450 材質(ボディ)アルミニウム合金/繊維強化樹脂 バッテリー容量(mAh)340 (標準値) 充電方式マグネット式充電 防水性5ATM 搭載OSZepp OS 4.5 材質(バンド)シリコン アプリケーションZepp アプリ※タブレット未対応 バッテリー寿命26日 タッチスクリーン2.5D強化ガラスと指紋防止コーティング デバイスAndroid7.0以上、iOS15.0以上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
北海道地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする